text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciseaux forme Pélican D218 longueur totale 300 mm à gauche acier inoxydable ERDI


Lames en acier inoxydable trempé par induction 59 HRC. Pour les longues coupes droites et continues. Avec poignées ouvertes, courbées

Numéro d'article 0V889370
Longueur de lame (mm) 62
Longueur 300
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 62
Longueur 300
Commande Droitier
Épaisseur max. de plaque (mm) 1
Finition droite Oui

La description

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V889370
UBB 500719114786
UNSPSC 27111506
N° Article du fabricant D218-300L
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.