text.skipToContent text.skipToNavigation

Fer à souder standard ERSA 80 S 410 degr. C puissance 80 W temps de chauffe ERSA


Avec panne longue durée ERSADUR coudée à 45° · Largeur 4,8 mm · Approprié pour les fils avec une coupe transversale jusqu’à 4 mm² · Avec radiateur et panne remplaçables · Câble 1,5 m avec fiche à contact de sécurité

Numéro d'article 0K909890
Puissance nominale (W) 80
Forme de pointe à souder Autre
Température max. de la pointe à souder (°C) 410
Période de mise en température (s) 180
Pointe à souder interchangeable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Puissance nominale (W) 80
Forme de pointe à souder Autre
Température max. de la pointe à souder (°C) 410
Période de mise en température (s) 180
Pointe à souder interchangeable Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K909890
EAN 4003008069471
UBB 500573739413
UNSPSC 23270000
N° Article du fabricant 0085JD
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.