Outillages électriques
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
0J978206
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
Promat Malaxeur hélicoïdal 70 mm 400 mm 10 kg 6ans, SW 8 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Malaxeur hélicoïdal 70 mm 400 mm 10 kg 6 pans, SW 8 mm PROMAT
Description complète
Numéro d'article
0J978206
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du panier (mm)
70
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
10 - 10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
400
Diamètre du panier (mm)
70
Quantité de matière pouvant être agitée (kg)
10 - 10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J978206
EAN
4015448479154
UBB
500573748570
UNSPSC
22101902
N° Article du fabricant
4000816566