text.skipToContent text.skipToNavigation

Roue de rechange D. de la roue 200 mm cap. charge 350 kg polyamide blanche D. PROMAT


Polyamide. Rollager. Weersongevoelig. Bestand tegen vele soorten olie en chemicaliën

Numéro d'article 0C032242
Largeur (mm) 50
Diamètre (mm) 200
Capacité portante (kg) 350
Diamètre d’axe (mm) 20
Exécution roue Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 50
Diamètre (mm) 200
Capacité portante (kg) 350
Diamètre d’axe (mm) 20
Exécution roue Autre
Matériau bande de roulement Autre
Longueur de moyeu (mm) 59
Palier Roulement à aiguilles

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C032242
EAN 4260475212674
UBB 500573643532
UNSPSC 31162702
N° Article du fabricant 3000276076
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.