text.skipToContent text.skipToNavigation

Riveteuse pneumatique BG 1000 9000 N jusqu’à 4,8 mm AEROTEC


Usinage facile des rivets standards avec une faible dépense d’énergie. Récipients de collecte intégré pour boulons rivetés arrachés

Numéro d'article 0A644959
Hauteur (mm) 299
Force de traction max. (N) 9000
Longueur (mm) 159
Pression de service max. (bar) 6.3
Commande Pneumatique/hydraulique
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur (mm) 299
Force de traction max. (N) 9000
Longueur (mm) 159
Pression de service max. (bar) 6.3
Commande Pneumatique/hydraulique
Force de placement (N) 9000
Logement d'outil (mm) 4.8
Pression de service maximale (psi) (psi (lbf/in²)) 91.3
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Diamètre max. du rivet (mm) 4.8
Débit d’air requis (l/min) 1.15
Type BG 1000

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A644959
EAN 4260405381890
UBB 500573602868
UNSPSC 31162201
N° Article du fabricant 20150012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.