text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Premium GANT DE TRAVAIL M-SAFE


Le revêtement en polyuréthane (PU) bleu super fin rend le gant extrêmement léger et permet aux doigts d'avoir une importante sensibilité et flexibilité. il augmente la productivité de l'utilisateur Antidérapant en raison du revêtement PU Le revêtement assure une bonne préhension sur les objets secs et gras Le revêtement mince de 0,8 mm a une résistance à l'abrasion EN niveau de protection 3 et résistance au découpage 1 Gant idéal pour les applications où l'on travaille maintenant avec des gants en coton ou l'on ne porte à l'heure actuelle aucun gant Idéal pour la manutention de petits objets et à l'aide du clavier ou de téléphone (écran tactile) Couleur: noir/bleu

Numéro d'article U8000.002.045
Taille de gant (USA)
Couleur Multicolore
Modèle Gants
Isolé Non
Classe de qualité Autre
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de gant (USA) L
Couleur Multicolore
Modèle Gants
Isolé Non
Classe de qualité Autre
Revêtement Revêtu au niveau des mains
Matériau Autre
Type de fermeture Recouvrir
Type de conditionnement Par paire
Longueur de finition Non
Mit revêtement antidérapant Oui
Finition de la surface Autre
Taille de gant 9
Protection contre les risques mécaniques Oui
Protection contre les produits chimiques Non
Protection contre les microorganismes Non
Protection contre la chaleur et le feu Non
Protection contre le froid Non
Protection contre la contamination radioactive Non
Protection contre les rayonnements ionisants Non
Fourré Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Type de manchette Manchette jusqu’au poignet
Marque OXXA
Poids par pièce (g) 90
Model X-Treme-Lite
Safety 3121X
Type Safety Gloves

Numéros d'articles

Numéro d'article U8000.002.045
EAN 8718249026560
UBB 500579600445
UNSPSC 46181504
N° Article du fabricant 15110009
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.