text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Premium GANT DE TRAVAIL M-SAFE


Le revêtement en mousse nitrile super léger permet aux doigts d'avoir une importante sensibilité et flexibilité, il augmente la productivité de l'utilisateur Antidérapant grâce à la NFT (Nitril Foam Technology), le revêtement assure une bonne préhension sur les objets secs, gras et huileux Le revêtement respirant maintient les mains au sec et au frais Grâce à sa couleur bleu foncé, le gant convient parfaitement à une utilisation dans des environnements qui présentent un risque élevé de salissures, notamment les garages et les ateliers Couleur: noir/gris

Numéro d'article U8000.002.030
Taille de gant (USA)
Couleur Multicolore
Modèle Gants
Isolé Non
Classe de qualité Autre
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de gant (USA) L
Couleur Multicolore
Modèle Gants
Isolé Non
Classe de qualité Autre
Revêtement Revêtu au niveau des mains
Matériau Autre
Type de fermeture Recouvrir
Type de conditionnement Par paire
Longueur de finition Non
Mit revêtement antidérapant Oui
Finition de la surface Autre
Taille de gant 9
Protection contre les risques mécaniques Oui
Protection contre les produits chimiques Non
Protection contre les microorganismes Non
Protection contre la chaleur et le feu Oui
Protection contre le froid Non
Protection contre la contamination radioactive Non
Protection contre les rayonnements ionisants Non
Fourré Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Type de manchette Manchette jusqu’au poignet
Marque OXXA
Poids par pièce (g) 64
Model X-Pro-Flex
Type Safety Gloves

Numéros d'articles

Numéro d'article U8000.002.030
EAN 8718249011757
UBB 500574888060
UNSPSC 46181504
N° Article du fabricant 15129009
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.