text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Basic CHAUSSURE QUINTO PLUS S3 NOIR


Numéro d'article 6N076878
Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de la semelle PUR (polyuréthane)
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Oui
Avec semelle intérieure amovible Oui
Matériau du capuchon anti-éraflure / anti-choc Autre
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque OXXA Basic
Model WALKER
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N076878
EAN 8718249065446
UBB 500711737311
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 51187547
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.