text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil de démontage Knipex 1665-125mm


Outil de dénudage pour câble de données Pour dénuder les câbles de données UTP et STP de Ø 4,5 à 10,0 mm. Dispositif de dénudage pour sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Outil de dénudage à double coque et à dos rabattable. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. Clip pratique pour un transport aisé. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 0,2 - 4mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 4.5 - 10mm- Type de câble : CAT 5. CAT 6. CAT 7. Paire torsadée (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Paire torsadée (UTP/STP)

Numéro d'article K1016.560.125
Plage de dénudage diamètre (mm) 4.5 - 10
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 4
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 44
Code Douanier 8203200000
Emballé par 1

Spécifications

Plage de dénudage diamètre (mm) 4.5 - 10
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 4
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 44
Code Douanier 8203200000
Type Stripping Tool

La description

Outil de dénudage pour câble de données Pour dénuder les câbles de données UTP et STP de Ø 4,5 à 10,0 mm. Dispositif de dénudage pour sections 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Outil de dénudage à double coque et à dos rabattable. Avec ressort douverture et dispositif de verrouillage. Clip pratique pour un transport aisé. - Capacités de dénudage en millimètres carrés : 0,2 - 4mm²- Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 4.5 - 10mm- Type de câble : CAT 5. CAT 6. CAT 7. Paire torsadée (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Paire torsadée (UTP/STP)

Numéros d'articles

Numéro d'article K1016.560.125
EAN 4003773043157
UBB 419187981115
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 16 65 125 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.