text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil d'extraction 204-2 profondeur de serrage 100 mm envergure 100 mm lat.e pin


Avec étrier de serrage latéral. Indispensable pour l’extraction de roulements à billes affleurants, de roues dentées, pignons, leviers de direction et pièces similaires. L’étrier de serrage presse les crochets d’extraction fermement contre la pièce à extraire

Numéro d'article 3I949174
Force de traction max. (N) 58.86
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Profondeur du pied de crochet (mm) 100
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 100
Emballé par 1

Spécifications

Force de traction max. (N) 58.86
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Profondeur du pied de crochet (mm) 100
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 100

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I949174
EAN 4021176028328
UBB 500581771507
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 204-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.