text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil d'évasement Gedore boerdex pour tube 4-14mm 3/16-3/4 » Pipe

Numéro d'article 5W534683
Pour diamètre max. du tube 3/4 pouces
Longueur (mm) 120
Adapté au diamètre du tube (mm) 4 - 14
Coudé Non
Convient pour diamètre de tuyau min. 3/16 pouce

Spécifications

Pour diamètre max. du tube 3/4 pouces
Longueur (mm) 120
Adapté au diamètre du tube (mm) 4 - 14
Coudé Non
Convient pour diamètre de tuyau min. 3/16 pouce
Marque Gedore

La description

Pour systèmes de refroidissement et techniques de réfrigération, Corps en zinc moulé sous pression, émaillé bleu, Cône de bride 90° trempé = angle de 45° par rapport au tuyau, Avec cône pour évasement 180° = angle de 90° par rapport au tuyau, Mâchoires de serrage en acier, intérieur lisse, phosphaté, Avec cône pour évasement 180° = angle de 90° par rapport au tuyau, Outils d'évasement pour conduites de frein voir no. 1101-2340, Dispositifs d'évasement pour tubes de conduites de frein voir No. 1101-2340

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W534683
EAN 4017981012249
UBB 500642727068
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2926741
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.