Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
0E155485
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
Outil à emmancher à anneau 7218-27 ouverture de clé 27 mm 14 x 18 mm acier CV GE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0E155485
Largeur de clé (mm)
Modèle
Embout à anneau
Longueur (mm)
76.8
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
27
Modèle
Embout à anneau
Longueur (mm)
76.8
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
27
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
21.5
Hauteur de tête, grand format (mm)
17.5
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, petit format (mm)
41.5
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Fixation rectangulaire
Oui
Marque
Gedore
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E155485
EAN
4002805728277
UBB
500642809809
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7694440