text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à emmancher à anneau 7218-19 ouverture de clé 19 mm 14 x 18 mm acier CV GE

Numéro d'article 1M698370
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 65.3
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm

Spécifications

Largeur de clé (mm) 19
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 65.3
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 19
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 21.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 12
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 30
Largeur de tête, grand format (mm) 30.5
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

La description

Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M698370
EAN 4002805728192
UBB 500642809072
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7693710
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.