text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à emmancher à anneau 7212-12 ouverture de clé 12 mm 9 x 12 mm acier CV GED

Numéro d'article 6A916523
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 43.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm

Spécifications

Largeur de clé (mm) 12
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 43.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 12
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 14.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 12
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Gedore
Model 7212
Type Ring End Fitting

La description

Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A916523
EAN 4002805722121
UBB 500642805849
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7677940
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.