text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à dégainer Uni Plus longueur totale 130 mm D. de plage de travail JOKARI


Pour dénuder des câbles NYM. Pour les droitiers et les gauchers. Dénuder l’isolation extérieure épaisse et possibilité de mettre le toron à nu avec une butée interchangeable. Câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu’à 5 x 2,5 mm² = câble pour pièces humides. Également pour les câbles en caoutchouc

Numéro d'article 5O559919
Plage de dénudage diamètre (mm) 8 - 15
Plage de dénudage section transversale (mm²) 1.5 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Plage de dénudage diamètre (mm) 8 - 15
Plage de dénudage section transversale (mm²) 1.5 - 2.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O559919
EAN 4011391304000
UBB 500582511381
UNSPSC 27111501
N° Article du fabricant 30400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.