text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à dégainer système 4-70 longueur totale 167 mm D. de plage de travail JOKARI


Pour dénuder tous les câbles ronds courants. Avec protection automatique de la lame et système d’étrier interchangeable. Profondeur de coupe réglable. Boîtier : Composant 1 = polyamide (PA), composant 2 = élastomère thermoplastique (TPE). Étrier : Bande en acier, trempé. Lames : Acier spécial, trempé et revenu (lame de rechange à l’intérieur). Avec 5 étriers interchangeables Dans une mallette Sortimobox

Numéro d'article 3I927561
Plage de dénudage diamètre (mm) 4 - 70
Emballé par 1

Spécifications

Plage de dénudage diamètre (mm) 4 - 70

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I927561
EAN 4011391710009
UBB 500581771275
UNSPSC 27111501
N° Article du fabricant 71000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.