text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à dégainer no. 12 longueur totale 124 mm D. plage de travail 8,0 - JOKARI


Spécialement pour le dénudage de câbles dans des prises. Pour tous les câbles ronds standards. Câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu’à 5 x 2,5 mm² = câble pour pièces humides. Type de poignée : Polyamide

Numéro d'article 9J370451
Plage de dénudage diamètre (mm) 8 - 13
Plage de dénudage section transversale (mm²) 1.5 - 2.5
Marque JOKARI
Emballé par 1

Spécifications

Plage de dénudage diamètre (mm) 8 - 13
Plage de dénudage section transversale (mm²) 1.5 - 2.5
Marque JOKARI

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J370451
EAN 4030884601259
UBB 500583851919
UNSPSC 27111501
N° Article du fabricant 30120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.