text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à dégainer ALLROUNDER longueur totale 130 mm D. de plage de travail JOKARI


Pour tous les câbles courants. De 4 à 15 mm (par ex. NYM 3 x 1,5 mm² jusqu’à 5 x 2,5 mm²). Jusqu’à 15 mm de largeur. De 1,5 à 50 mm². Conducteurs massifs et souples 1,5 x 2,5 mm². Courbure de la poignée ergonomique. Guidage des câbles pour une coupe longitudinale facile. Arrêt longitudinal réversible pour les droitiers et les gauchers

Numéro d'article 7E918066
Section longitudinale Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 4 - 15
Plage de dénudage section transversale (mm²) 1.5 - 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Section longitudinale Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 4 - 15
Plage de dénudage section transversale (mm²) 1.5 - 2.5

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E918066
EAN 4011391309005
UBB 500583081517
UNSPSC 27111501
N° Article du fabricant 30900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.