text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à découper le treillis soudé longueur 950 mm tendre 11 mm moyen 9 mm dur 6


Capacité de coupe jusquà une dureté de 48 HRC. Les arêtes de coupe robustes sont en outre trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 62 HRC. Butée forgée avec amortisseur confortable. Bonne accessibilité grâce à la construction très plate de la tête et de la zone darticulation. Manche robuste et antidérapant à plusieurs composants bicol

Numéro d'article K1071.182.950
Traitement de surface Chromé
Poids 4100
Longueur 950
Diamètre max. de coupe (mm) 11
Longueur de lame (mm) 44
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 4100
Longueur 950
Diamètre max. de coupe (mm) 11
Longueur de lame (mm) 44
Revêtement de la poignée Multi-composants

La description

Capacité de coupe jusquà une dureté de 48 HRC. Les arêtes de coupe robustes sont en outre trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 62 HRC. Butée forgée avec amortisseur confortable. Bonne accessibilité grâce à la construction très plate de la tête et de la zone darticulation. Manche robuste et antidérapant à plusieurs composants bicolores. Réglage précis (12 positions) par boulon excentrique. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tête de coupe boulonnée, remplaçable. - HRC 19 : Ø 11mm- HRC 40 : Ø 9mm- HRC 48 : Ø 6mm- Longueur du tranchant mm : 44mm- Epaisseur de la tête : 40mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1071.182.950
EAN 4003773066798
UBB 500504461731
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 71 82 950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.