Attaches rapides
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
1Z850180
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
Raccord rapide DN 7,2, filetage ext. laiton filetage G 1/8 9,73 mm EWO
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Laiton
Description complète
Numéro d'article
1Z850180
Forme
Coupleur droit
Matériau
Laiton
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.2
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Coupleur droit
Matériau
Laiton
Diamètre raccord de tuyau (mm)
7.2
Raccord fileté
Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
16
Avec soupape à fermeture automatique
Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces)
1/8 pouce
Marque
EWO
Model
OK
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z850180
EAN
4030875121902
UBB
500581317939
UNSPSC
40141720
N° Article du fabricant
308.028