Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
Q1109.000.110
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
Optima Fraise lime carbure 8X20X6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Q1109.000.110
Forme de la tête
Conique, en pointe
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Optima
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
Q1109.000.110
EAN
8595129319659
UBB
500512364745
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
M0820S06