Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
Q1109.000.025
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
Optima Fraise lime carbure 10X20X6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
OPTIMAtools
Description complète
Numéro d'article
Q1109.000.025
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'aluminium
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
20
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
10
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Optima
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
OPTIMAtools
Numéros d'articles
Numéro d'article
Q1109.000.025
EAN
8595129319468
UBB
500512363184
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
C1020S06