Lames diamant
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
Sciage
Lames diamant
Q1112.003.450
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
Optima Disque à tronçonner 3,6X10/18,0X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Q1112.003.450
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.2
Diamètre de disque (mm)
450
Adapté à un fonctionnement humide
Oui
Adapté à l'asphalte
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
3.2
Diamètre de disque (mm)
450
Adapté à un fonctionnement humide
Oui
Adapté à l'asphalte
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Type de particule
Autre
Largeur de segment (mm)
18
Hauteur de segment (mm)
3.6
Marque
Optima
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
Q1112.003.450
EAN
8595129311561
UBB
500512384545
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
DA45025A