text.skipToContent text.skipToNavigation

OC 62


Avec les connecteurs de rails FUF OC 62, les rails peuvent être assemblés et alignés avec précision. Le connecteur de rails FUF OC, en association avec le FCN Clix P, permet une installation simple et rapide.

Numéro d'article 504518FIS
Longueur
Modèle Coupleur plat
Adapté à Profil U
Matériau Acier
Avec accessoires à visser Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 400 mm
Modèle Coupleur plat
Adapté à Profil U
Matériau Acier
Avec accessoires à visser Non
Acier inoxydable, décapé Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 2059.3
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Code Douanier 73269098

La description

Avec les connecteurs de rails FUF OC 62, les rails peuvent être assemblés et alignés avec précision. Le connecteur de rails FUF OC, en association avec le FCN Clix P, permet une installation simple et rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 504518FIS
EAN 4048962063271
UBB 500616819826
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 504518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.