text.skipToContent text.skipToNavigation

NS 9


Le pontet à frapper NS est un élément de fixation pré-monté avec clou et pontet. Le pontet à frapper est positionné avec le câble inséré et le clou est enfoncé au marteau - c'est terminé. Le pontet à frapper NS convient pour fixer des câbles dans le bois, les matériaux à base de bois, les plaques de plâtres, le béton cellulaire et la brique à perforatio

Numéro d'article 58175FIS
Traitement de surface Non traité
Longueur de clou (mm) 25
Clou en acier trempé Oui
Matériau Plastique
Diamètre du clou (mm) 2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Non traité
Longueur de clou (mm) 25
Clou en acier trempé Oui
Matériau Plastique
Diamètre du clou (mm) 2
Double collier Non
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.

La description

Le pontet à frapper NS est un élément de fixation pré-monté avec clou et pontet. Le pontet à frapper est positionné avec le câble inséré et le clou est enfoncé au marteau - c'est terminé. Le pontet à frapper NS convient pour fixer des câbles dans le bois, les matériaux à base de bois, les plaques de plâtres, le béton cellulaire et la brique à perforations verticales.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58175FIS
EAN 4006209581759
UBB 500616761721
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 58175
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.