text.skipToContent text.skipToNavigation

Niveau électronique REDSTICK Digital 60 cm MILWAUKEE


Alimenté par une batterie REDLITHIUM(TM) 4 V, qui peut être rechargée avec un câble micro-USB. L’affichage dynamique donne une représentation graphique à l’approche de la valeur cible Mode automatique : L’affichage numérique s’adapte automatiquement aux conditions de luminosité de l’environnement. La technologie de mesure PINPOINT permet différents niveaux d’information : Numérique, graphique, couleur et sonore pour un grand confort d’utilisation. Le mode PIN permet à l’utilisateur de définir un angle de référence dans un rayon de 360° pour l’enregistrement et le transfert d’une mesure angulaire. Précision jusqu’à 2 fois supérieure. Menu Quick-Setup pour une sélection rapide de l’unité de mesure, de la sensibilité, de la tolérance, de la puissance et de la langue. La tolérance peut être adaptée en finesse. Standard et grossière. Classe de protection IP65. La précision de mesure est de 0,03° à 0° et 90°, et de 0,10° de 1° à 89°

Numéro d'article 7E197224
Électronique Oui
Ajustable Oui
Longueur (mm) 600
Magnétique Non
Avec laser Non
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Oui
Ajustable Oui
Longueur (mm) 600
Magnétique Non
Avec laser Non
Surface de mesure fraisée Non
Marque Milwaukee
Type Digital Level

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E197224
EAN 4058546298777
UBB 500708657902
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4933471978
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.