text.skipToContent text.skipToNavigation

Niveau à bulles ALUSTAR 80 cm aluminium argent ± 0,5 mm/m BMI


En aluminium. Profilé lisse. 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale. Fiole horizontale ronde avec effet de loupe. Des fioles horizontales sans bords assurent une vue claire sur la bulle de la fiole. Précision de mesure élevée grâce aux fioles soudées par ultrasons. Capuchons d’extrémités amortissant en caoutchouc. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en position inversée

Numéro d'article 5T083763
Largeur 55
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 800
Nombre de niveaux à bulle 2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 55
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 800
Nombre de niveaux à bulle 2
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Non
Avec laser Non
Surface de mesure fraisée Non
Marque Bmi

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T083763
EAN 4007368117117
UBB 500582560388
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 694080 E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.