text.skipToContent text.skipToNavigation

Niveau à bulles ALUSTAR 60 cm aluminium argent ± 0,5 mm/m avec aimant BMI


En aluminium. Profilé lisse. 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale. Fiole horizontale ronde avec effet de loupe. Des fioles horizontales sans bords assurent une vue claire sur la bulle de la fiole. Précision de mesure élevée grâce aux fioles soudées par ultrasons. Capuchons d’extrémités amortissant en caoutchouc. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en position inversée

Numéro d'article 3B731837
Largeur 55
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 600
Nombre de niveaux à bulle 2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 55
Électronique Non
Ajustable Non
Longueur (mm) 600
Nombre de niveaux à bulle 2
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Oui
Avec laser Non
Surface de mesure fraisée Non
Marque Bmi

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B731837
EAN 4007368117209
UBB 500581652962
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 694060 EM
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.