text.skipToContent text.skipToNavigation

Niveau à bulles 60 cm aluminium argent avec aimant ± 0,5 mm/m PROMAT


En aluminium. Avec aimants de fixation puissants. Surface thermolaquée argent. Fiole horizontale agrandie pour une reconnaissance plus rapide du résultat de la mesure. Surface de mesure fraisée. Fiole à miroir brevetée - vue plongeante sur la fiole verticale. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en position inversée

Numéro d'article 4H940942
Longueur (mm) 600
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Oui
Surface de mesure fraisée Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 600
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Magnétique Oui
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H940942
EAN 4015448544654
UBB 500573570842
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 4000857176
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.