text.skipToContent text.skipToNavigation

Niveau à bulles 30 cm aluminium argent niveau à bulle max. ±0,5 mm/m PROMAT


En aluminium. Surface thermolaquée argent. Fiole horizontale agrandie pour une reconnaissance plus rapide du résultat de la mesure. Fiole à miroir brevetée - vue plongeante sur la fiole verticale. Surface de mesure fraisée jusqu’à 120 cm de longueur. Précision de mesure en position normale ± 0,5 mm/m, ± 0,75 mm/m en position inversée

Numéro d'article 7X401333
Longueur (mm) 300
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 300
Matériau Aluminium
Précision de mesure relative (mm/m) 0.5
Surface de mesure fraisée Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X401333
EAN 4015448514091
UBB 500583327142
UNSPSC 27111802
N° Article du fabricant 4000857153
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.