text.skipToContent text.skipToNavigation

Nettoyeur à haute pression HDR-K 46-16 SW 460 l/h 107 bar 2,2 kW CLEANCRAFT


Eau froide. Commutateur rotatif à 3 positions. Commande d’arrêt total de la pompe via un pressostat par ouverture et fermeture du pistolet. Réservoir de produit de nettoyage. Soupape de sécurité automatique. Pompe axiale à trois pistons en couronne avec tête en aluminium. Pistons en acier inoxydable. Supports pour accessoires sur l’appareil

Numéro d'article 8Q809402
Largeur 307
Hauteur 790
Puissance du moteur 2.2
Type d'entraînement Électrique
Longueur 330
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 307
Hauteur 790
Puissance du moteur 2.2
Type d'entraînement Électrique
Longueur 330
Température de départ max. (°C) 50
Tension de raccordement (V) 240
Fréquence 50 Hz
Avec réservoir de détergent Oui
Pression de fonctionnement max. 107
Capacité max. (l/min) 460
Mobile Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q809402
EAN 4036351321798
UBB 500583592794
UNSPSC 47121805
N° Article du fabricant 4000894312
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.