Hygiène - Savon
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
6D112105
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
Nettoyeur à haute pression HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2,7 kW CLEANCRAFT
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6D112105
Largeur
500
Hauteur
820
Puissance du moteur
2.7
Type d'entraînement
Électrique
Longueur
890
Température de départ max. (°C)
90
Tension de raccordement (V)
230
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
500
Hauteur
820
Puissance du moteur
2.7
Type d'entraînement
Électrique
Longueur
890
Température de départ max. (°C)
90
Tension de raccordement (V)
230
Fréquence
50 Hz
Avec réservoir de détergent
Oui
Pression de fonctionnement max.
150
Capacité max. (l/min)
540
Mobile
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D112105
EAN
4036351229520
UBB
500582698824
UNSPSC
47121805
N° Article du fabricant
8000788460