Hygiène - Savon
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
7Q210070
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
Nettoyeur à haute pression Core 130-6 PowerControl - PCA 462 l/h 130 bar NILFISK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Q210070
Largeur
290
Hauteur
717
Longueur de câble (m)
6
Puissance du moteur
1.5
Type d'entraînement
Électrique
Longueur
300
Température de départ max. (°C)
40
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
290
Hauteur
717
Longueur de câble (m)
6
Puissance du moteur
1.5
Type d'entraînement
Électrique
Longueur
300
Température de départ max. (°C)
40
Tension de raccordement (V)
230
Fréquence
50 Hz
Avec réservoir de détergent
Non
Pression de fonctionnement max.
130
Capacité max. (l/min)
462
Mobile
Non
Marque
NILFISK
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q210070
EAN
5715492223671
UBB
500583207351
UNSPSC
47121805
N° Article du fabricant
4000897279