text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Natte à cannelures fines en caoutchouc l. 1,2 m L. 10 m épaisseur 3 mm noir NR/S


Pour des champs d’application nécessitant une protection antidérapante, p.ex. les planchers, voies de circulation publiques, aires d’entrée, cages d’escalier, chariots de transport, servante d’atelier et tiroirs, entrepôts et surfaces de vente. Glissant dans le sens des rainures, surtout en cas d’humidité Qualité : NR/SBR Dureté : 65 +/- 5 Shore A Dessus : Rainures en sens longitudinal Dessous : Tissu à motifs Couleur : Noir

Numéro d'article 7D674742
Couleur Noir
Largeur 1200
Épaisseur (mm) 3
Longueur 10000
Mit revêtement antidérapant Non
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 1200
Épaisseur (mm) 3
Longueur 10000
Mit revêtement antidérapant Non
Sur rouleau Oui
Transparent Non
Finition bac Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D674742
EAN 4054773015408
UBB 500583070882
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 0-25-0044
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.