text.skipToContent text.skipToNavigation

N8X120Z


La cheville à frapper N-S avec tête fraisée comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expanse et s'ancre de façon sûre dans le matériau d

Numéro d'article 48794FIS
Couleur Gris
Épaisseur de fixation (mm) 80
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (mm) 120
Diamètre d'alésage (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Épaisseur de fixation (mm) 80
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (mm) 120
Diamètre d'alésage (mm) 8
Matériau de la cheville Plastique
Adapté au béton-gaz Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Clou à vis fourni Oui
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour brique pleine Oui
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Poids par pièce (g) 18.767
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

La description

La cheville à frapper N-S avec tête fraisée comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expanse et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville à frapper N-S avec tête fraisée est idéale pour la fixation de structures bois dans tous les matériaux de construction à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 48794FIS
EAN 4006209487945
UBB 500616740865
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 48794
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.