text.skipToContent text.skipToNavigation

N 5X30 FZ


La cheville à frapper N-P avec tête bombée comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expanse et s'ancre de façon sûre dans le matériau de

Numéro d'article 50338FIS
Couleur Gris
Épaisseur de fixation (mm) 5
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (mm) 30
Diamètre d'alésage (mm) 5
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Épaisseur de fixation (mm) 5
Forme de la broche Clou-vis
Longueur (mm) 30
Diamètre d'alésage (mm) 5
Matériau de la cheville Plastique
Adapté au béton-gaz Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Clou à vis fourni Oui
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour brique pleine Oui
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Poids par pièce (g) 3.246
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

La description

La cheville à frapper N-P avec tête bombée comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expanse et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville à frapper N-P avec tête bombée est idéale pour la fixation d'éléments fins et d'éléments avec trous oblongs, particulièrement dans les zones visibles (à l'intérieur).

Numéros d'articles

Numéro d'article 50338FIS
EAN 4006209503386
UBB 500616746565
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 50338
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.