Multiprises
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
Câbles et enrouleurs
Multiprises
1A317807
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
Multiprise Super Solid SL 554 16 A 230 V prises de courant 5 2 m H07RN-F 3 x 1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1A317807
Nominal current (A)
16
Farba
Yellow
Core cross section (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Rechthoekig
Length of power cord (m)
2
Nombre de prises avec contact de terre
5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Nominal current (A)
16
Farba
Yellow
Core cross section (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Rechthoekig
Length of power cord (m)
2
Nombre de prises avec contact de terre
5
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Ja
Kwaliteitsklasse
Overig
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
No
Material
Other
Degree of protection (IP)
IP54
Surface finishing
Matt
Nombre d'autres prises de courant
5
Marque
Brennenstuhl
Code Douanier
85444290
Type
Outdoor Power Strip
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1A317807
EAN
4007123647507
UBB
500682757884
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1159900205