Multiplicateurs de couple
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
Outils dynamométriques
Multiplicateurs de couple
7T292861
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
Multiplicateur de couple DVV-40Z RS 4000 Nm 1 po. GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
7T292861
Hauteur
227
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
4000
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
4000
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm)
300
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
227
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
4000
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
4000
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm)
300
Dimension de raccordement entraînement carré
1/2 pouce
Dimension de raccordement sortie carrée
1 pouce
Avec barre de réaction
Oui
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Particulièrement adapté pour : Construction de machines et d'installations, Téléphériques, ascenseurs et pylônes, Industrie lourde, Chantiers de construction, Construction de ponts, Construction navale, aéronautique et ferroviaire, Raffineries, Industrie des matières plastiques, Centrales électriques de toutes sortes, Caractéristiques : Multiplicateur de couple mécanique à main pour le serrage et le desserrage contrôlés des assemblages vissés, Avec engrenage planétaire à deux étages, Boîtier en aluminium haute performance, Modèles avec rapport de transmission 1:16, Modèle DVV-40ZRS avec cliquet anti-enroulement (RS), Avec protection contre les surcharges non destructives "Slipper" pour protéger la boîte de vitesses, Droite et gauche, Forme en Z, bras de réaction décalé selon le modèle en acier au chrome-vanadium, Précision garantie : Mieux que +/- 3 % de tolérance, A utiliser avec une clé dynamométrique appropriée, 2 modèles avec charge maximale dans la plage de max. 4000 N-m, Sortie carrée avec trou pour douilles à chocs avec goupille et anneau de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
7T292861
EAN
4010886934302
UBB
500642481021
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2653109