Multiplicateurs de couple
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
Outils dynamométriques
Multiplicateurs de couple
8W742482
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
Multiplicateur de couple DVV-40Z 4000 Nm 1 po. GEDORE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
8W742482
Hauteur
212
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
4000
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
4000
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm)
300
Dimension de raccordement entraînement carré
1/2 pouce
Dimension de raccordement sortie carrée
1 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
212
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
4000
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
4000
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm)
300
Dimension de raccordement entraînement carré
1/2 pouce
Dimension de raccordement sortie carrée
1 pouce
Avec barre de réaction
Oui
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
DVV-40Z
Type
Torque Multipliers
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W742482
EAN
4010886934296
UBB
500642480866
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2653087