Multiplicateurs de couple
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
Outils dynamométriques
Multiplicateurs de couple
2D197663
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
Multiplicateur de couple DVV-13ZG DREMOPLUS 1300 Nm 3/4 po. aluminium GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2D197663
Hauteur
133
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
1300
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
1300
Dimension de raccordement entraînement carré
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
133
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
1300
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
1300
Dimension de raccordement entraînement carré
1/2 pouce
Dimension de raccordement sortie carrée
3/4 pouces
Avec barre de réaction
Oui
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
DVV-13ZG
Type
Torque Multipliers
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Particulièrement adaptée à : Industrie, chantiers, garages de voitures et de camions, technique agricole, construction de ponts, de bateaux, d'avions et de chemins de fer, raffineries, construction de machines et d'installations, maintenance, Caractéristiques : Multiplicateur de couple manuel mécanique pour le serrage et le desserrage contrôlés des assemblages vissés, Avec engrenage planétaire à un étage, Boîtier en aluminium haute performance, Avec bras de réaction décalé en forme de Z en acier au chrome-vanadium, Peut être équipé ultérieurement d'un bras de réaction droit en forme de L - avec bras de réaction réglable - en métal léger, Reproduction avec un rapport de transmission de 1:5, Précision garantie : Tolérance supérieure à +/- 3 %, A utiliser avec une clé dynamométrique appropriée, 1 tige tournante 354 mm, d 22 mm, No. E-28 LRZ-DS, Le set contient trois différentes douilles à chocs 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Carré de sortie avec trou pour douilles à chocs avec goupille et anneau de verrouillage, En mallette de transport avec insert en mousse
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D197663
EAN
4010886934555
UBB
500642480601
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2653389