Multiplicateurs de couple
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
Outils dynamométriques
Multiplicateurs de couple
9Z372412
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
Multiplicateur de couple DVI-28L 2800 Nm 1 po. aluminium GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9Z372412
Hauteur
146
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
2800
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
2800
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm)
550
Dimension de raccordement entraînement carré
3/4 pouces
Dimension de raccordement sortie carrée
1 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
146
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
2800
Couple de rotation max. à la sortie (Nm)
2800
Couple de rotation max. à l'entrée (Nm)
550
Dimension de raccordement entraînement carré
3/4 pouces
Dimension de raccordement sortie carrée
1 pouce
Avec barre de réaction
Oui
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
DVI-28L
Type
Torque Multipliers
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Z372412
EAN
4010886934449
UBB
500642480031
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2653257