text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimètre numérique MM 10-1 0,1 mV - 1 000 V True RMS BENNING


Multimètre numérique pour les techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que pour le service et l’industrie. Affichage numérique. Affichage à barres analogique oui. Affichage LCD à 4 caractères (6 000 pixels). Rétro-éclairage de l’affichage LCD. Contrôle de continuité / test de diodes oui. Contrôle de continuité ( Plages de mesure : Tension continue de 0,1 mV à 1 000 V, tension alternative de 0,1 mV à 1 000 V, courant continu de 0,1 µA à 0,4 A, courant alternatif de 0,1 µA à 0,4 A, résistance de 0,1 Ω à 40 MΩ, capacité de 0,001 µF à 10 000 µF, résolution de 0,01 Hz à 100 kHz, température de -40 °C à 400 °C

Numéro d'article 6E093031
Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Emballé par 1

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Oui
Mesure de la fréquence Oui
Avec mesure de niveau (dB) Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Interface Bluetooth Non
Test de continuité/test de diodes Oui
Mesure de l'inductance Non
Plus petite résolution, tension continue 0.1 mV
Plus petite résolution, courant continu Autre
Plus petite résolution, tension alternative 0.1 mV
Plus petite résolution, courant alternatif Autre
Plus petite résolution, résistance 0.1 Ohm
Mesure de la conductibilité Non
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 1000
Plage de mesure de la tension max. CC (V) 1000
Plage de mesure du courant max. CA (A) 0.4
Plage de mesure du courant max. CC (A) 0.4
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm) 40
Stockage de valeurs maximal Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Stockage de valeur minimal Non
Tension d'essai nominale 100 V Non
Tension d'essai nominale 1 000 V Oui
Tension d'essai nominale 250 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Non
Mesure de valeurs relatives Non
Mémoire de valeurs de crête Non
Mesures du facteur de durée Non
Mesure de la température Non
Plage de mesure de la température max. (°C) 400
Plage de mesure de la capacité max. (µF) 10000
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 100
Plus petite résolution, fréquence 0.01 Hz
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) Non
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Tension d'essai nominale 10 V Non
Tension d'essai nominale 50 V Non
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Mesure de puissance et d'énergie Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Coupe-circuit automatique Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Oui
Marque BENNING

Numéros d'articles

Numéro d'article 6E093031
EAN 4014651446878
UBB 500582750534
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 4000828954
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.