text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimètre MM 5-2 0,1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest

Numéro d'article 1G834342
Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Emballé par 1

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Plage de mesure de la résistance d'isolation (MOhm) ['0', '0']
Interface Non
Mesure de la capacité Oui
Mesure de la fréquence Oui
Avec mesure de niveau (dB) Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Oui
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Barres graphes analogiques Non
Interface Bluetooth Non
Test de continuité/test de diodes Oui
Mesure de l'inductance Non
Plus petite résolution, tension continue 0.1 mV
Plus petite résolution, tension alternative 0.1 mV
Plus petite résolution, courant alternatif Autre
Plus petite résolution, résistance 0.1 Ohm
Mesure de la conductibilité Non
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 600
Plage de mesure de la tension max. CC (V) 600
Plage de mesure du courant max. CA (A) 10
Plage de mesure du courant max. CC (A) 10
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm) 40
Stockage de valeurs maximal Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Stockage de valeur minimal Non
Tension d'essai nominale 100 V Non
Tension d'essai nominale 1 000 V Non
Tension d'essai nominale 250 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Non
Mesure de valeurs relatives Oui
Mémoire de valeurs de crête Oui
Mesures du facteur de durée Non
Degré de protection (IP) IP30
Mesure de la température Oui
Plage de mesure de la température max. (°C) 400
Plage de mesure de la capacité max. (µF) 1000
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 50
Plus petite résolution, fréquence Autre
Affichage graphique à barres analogique analogique/logarithmique Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) Non
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Tension d'essai nominale 10 V Non
Tension d'essai nominale 50 V Non
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Mesure de puissance et d'énergie Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Coupe-circuit automatique Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 300
Affichage rétro-éclairé Oui
Marque Benning

La description

Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest resolution alternating current 1000 µA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.00001 µF. Max. Capacitance measuring range 1000 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.01 Hz. Max. Frequency measuring range 50 kHz. Frequency measurement yes. Lowest resolution temperature 0.1 °C. Max. Temperature measuring range 400 °C. Temperature measurement -40 °C - +400 °C. Temperature measurement yes. Micro-ampere measuring ranges (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) for ionisation current measurement on heating systems. Continuity test/diode test yes. Continuity test (30 Ohm) (red LED/buzzer)/ diode test (1.5 V). True RMS value measurement (TRMS) yes. Integrated voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in cables without contact (optical). Single-pole phase test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Peak value memory PEAK. Relative value measurement REL. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Including rubber protection frame with magnetic hanger, bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads, wire temperature sensor, 15 A fuse (10149447).

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G834342
EAN 4014651440715
UBB 500581074217
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 044071
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.