text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimètre MM 2 0,1 mV-750 V AC, 0,1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring rang

Numéro d'article 4L848645
Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Oui
Emballé par 1

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Non
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Oui
Plage de mesure de la résistance d'isolation (MOhm) ['0', '0']
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Avec mesure de niveau (dB) Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Barres graphes analogiques Non
Interface Bluetooth Non
Test de continuité/test de diodes Oui
Mesure de l'inductance Non
Plus petite résolution, tension continue 0.1 mV
Plus petite résolution, tension alternative 0.1 mV
Plus petite résolution, résistance 0.1 Ohm
Mesure de la conductibilité Non
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 750
Plage de mesure de la tension max. CC (V) 1000
Plage de mesure du courant max. CA (A) 20
Plage de mesure du courant max. CC (A) 20
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm) 20
Stockage de valeurs maximal Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Stockage de valeur minimal Non
Tension d'essai nominale 100 V Non
Tension d'essai nominale 1 000 V Non
Tension d'essai nominale 250 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Non
Mesure de valeurs relatives Non
Mémoire de valeurs de crête Non
Mesures du facteur de durée Non
Degré de protection (IP) IP30
Mesure de la température Non
Plage de mesure de la température max. (°C) 0
Plus petite résolution, température Autre
Plage de mesure de la capacité max. (µF) 0
Plus petite résolution, capacité Autre
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 0
Plus petite résolution, fréquence Autre
Affichage graphique à barres analogique analogique/logarithmique Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) Non
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Tension d'essai nominale 10 V Non
Tension d'essai nominale 50 V Non
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Mesure de puissance et d'énergie Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Coupe-circuit automatique Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Non
Marque Benning

La description

Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring range AC 20 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 20 MOhm. Continuity test/diode test yes. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes rubber protective frame, bag, 9 V block LR61 battery, test leads, 1 A fuse (749669), 16 A fuse (749770).

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
N° Article du fabricant 044028
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.