text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Multimètre MM 1-3 0,1 mV-750 V AC, 0,1 mV-1000 V DC RMS BENNING

Numéro d'article Y0041.000.030
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel/automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui

Spécifications

Mémoire de valeurs mesurées Oui
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel/automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Oui
Mesure de la capacité Oui
Mesure de la fréquence Oui
Test de continuité/test de diodes Oui
Plus petite résolution, tension continue 0.1 mV
Plus petite résolution, tension alternative 0.1 mV
Plus petite résolution, résistance 0.1 Ohm
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 750
Plage de mesure de la tension max. CC (V) 1000
Plage de mesure du courant max. CA (A) 10
Plage de mesure du courant max. CC (A) 10
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm) 20
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Tension d'essai nominale 1 000 V Oui
Plage de mesure de la capacité max. (µF) 2000
Plus petite résolution, capacité Autre
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 20000
Plus petite résolution, fréquence 1 Hz
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Marque Benning

Numéros d'articles

Numéro d'article Y0041.000.030
EAN 4014650440839
UBB 500504369843
UNSPSC 41113661
N° Article du fabricant 044083
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.