Détecteurs de tensions
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Multimètres numériques
Détecteurs de tensions
5Q035071
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
Multimètre à pince ampèremétrique CM 11 0,1 mA-20 A AC, 0,1 mA-10 A DC CAT IV 30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5Q035071
Type de courant
CA/CC
Affichage
Numérique
Sélection de la plage de mesure
Manuel/automatique
Plage de mesure du courant/CA (A)
['00001', '20']
Plage de mesure du courant/CC (A)
['00001', '10']
Plage de mesure de la résistance
Oui
Ouverture de pinces (mm)
23
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Type de courant
CA/CC
Affichage
Numérique
Sélection de la plage de mesure
Manuel/automatique
Plage de mesure du courant/CA (A)
['00001', '20']
Plage de mesure du courant/CC (A)
['00001', '10']
Plage de mesure de la résistance
Oui
Ouverture de pinces (mm)
23
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
Test de continuité
Oui
Interface
Non
Mesure de la capacité
Non
Mesure de la fréquence
Oui
Mesure de puissance
Non
Mesure de courant de fuite
Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
Finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
Mesure d'harmoniques
Non
Mesure de la tension/CA
Oui
Mesure de la tension/CC
Oui
Barres graphes analogiques
Non
Affichage multiple
Non
Catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Degré de protection (IP)
IP30
Mesure de la température
Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V)
300
Affichage rétro-éclairé
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q035071
UBB
500719081779
UNSPSC
41113630
N° Article du fabricant
044067