text.skipToContent text.skipToNavigation

MS8/28


La cheville MS est une cheville à expansion en laiton avec filetage métrique. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage de la vis ou de la tige filetée, la cheville s'expanse et s'ancre contre les parois du forage. La cheville laiton MS convient principalement pour la fixation d'étagères et de chauffe-eau instantanés dans les maté

Numéro d'article 78981FIS
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 8.866
Info
  • hef = Effective anchorage depth.

La description

La cheville MS est une cheville à expansion en laiton avec filetage métrique. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage de la vis ou de la tige filetée, la cheville s'expanse et s'ancre contre les parois du forage. La cheville laiton MS convient principalement pour la fixation d'étagères et de chauffe-eau instantanés dans les matériaux de construction pleins.

Numéros d'articles

Numéro d'article 78981FIS
EAN 4006209789810
UBB 500616776349
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 78981
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.