text.skipToContent text.skipToNavigation

MS10X32


La cheville MS est une cheville à expansion en laiton avec filetage métrique. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage de la vis ou de la tige filetée, la cheville s'expanse et s'ancre contre les parois du forage. La cheville laiton MS convient principalement pour la fixation d'étagères et de chauffe-eau instantanés dans les maté

Numéro d'article 78661FIS
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 13.984
Info
  • Wall plug type MS is applicable with metric threaded fasteners.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

La description

La cheville MS est une cheville à expansion en laiton avec filetage métrique. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage de la vis ou de la tige filetée, la cheville s'expanse et s'ancre contre les parois du forage. La cheville laiton MS convient principalement pour la fixation d'étagères et de chauffe-eau instantanés dans les matériaux de construction pleins.

Numéros d'articles

Numéro d'article 78661FIS
EAN 4006209786611
UBB 500616776000
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 78661
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.