text.skipToContent text.skipToNavigation

MS 5X18


La cheville MS est une cheville à expansion en laiton avec filetage métrique. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage de la vis ou de la tige filetée, la cheville s'expanse et s'ancre contre les parois du forage. La cheville laiton MS convient principalement pour la fixation d'étagères et de chauffe-eau instantanés dans les maté

Numéro d'article 26425FIS
Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Autre
Type de filetage Métrique
Matériau Laiton
Trempé Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 1.921

La description

La cheville MS est une cheville à expansion en laiton avec filetage métrique. La cheville convient pour le montage en attente. Lors du vissage de la vis ou de la tige filetée, la cheville s'expanse et s'ancre contre les parois du forage. La cheville laiton MS convient principalement pour la fixation d'étagères et de chauffe-eau instantanés dans les matériaux de construction pleins.

Numéros d'articles

Numéro d'article 26425FIS
EAN 4006209264256
UBB 500616719752
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 26425
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.