Accessoires & pièces
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
Pinces et pincettes
Accessoires & pièces
7L230774
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
Mousqueton à matériel longueur 81 mm fermeture par vissage revêtement bleu KNIPE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7L230774
Longueur (mm)
81
Matériau
Aluminium
Avec fermeture à vis
Oui
Marque
Knipex
Type
Carabiner
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
81
Matériau
Aluminium
Avec fermeture à vis
Oui
Marque
Knipex
Type
Carabiner
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Mousqueton Pour une protection fiable de loutil : capacité de maintien testée lors de nombreux essais de chute pour des outils jusquà 6 kg, même des outils à piles. Twistlock : empêche louverture involontaire du mousqueton. Pour respecter les réglementations lors des travaux en hauteur, par exemple dans lindustrie de lescalade, chez les arboriculteurs, dans les services de secours, en mer, etc. Serrure à tête champignon pour augmenter la résistance à la traction. Avec goupille pour créer un œillet : peut être inséré pour une connexion permanente entre le mousqueton de léquipement et la longe/la sangle de ladaptateur. Robuste et léger grâce à laluminium haute résistance. Ouverture du mousqueton : 16 mm. Charge statique maximale dans le sens longitudinal en position verrouillée : 2 KN. Contenu : 2 mousquetons, goupilles de sécurité. Pas dEPI (équipement de protection individuelle) : ne convient pas pour la sécurité des personnes ! Ouverture du mousqueton : 16 mm. Capacité de charge maximale dans le sens longitudinal à létat verrouillé : 2KN. carte/blister libre-service. - Capacité de charge : 2 KN
Numéros d'articles
Numéro d'article
7L230774
EAN
4003773081371
UBB
500667041361
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
00 50 03 T BK